Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm grau/ taubenblau NCS 4 BD MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449771
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     MKSTS 5/19 STG / 7016_NCS4040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 110 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,34*
€ 509,95*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 423,88*
€ 510,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,74*
€ 537,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,76*
€ 539,03*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,31*
€ 587,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,15*
€ 566,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 476,13*
€ 566,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 476,11*
€ 566,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser
790254A9
ab € 373,71*
Ähnlich
Mauser
790255A9
ab € 399,50*
Ähnlich
Mauser
790256A9
ab € 436,00*
Ähnlich
Mauser
790251A9
ab € 273,25*
Ähnlich
Mauser
790252A9
ab € 340,93*
Ähnlich
Mauser
790253A0
ab € 388,93*
Ähnlich
Mauser
790253A9
ab € 394,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.