| |
|
| Artikel-Nr.: 103-659125 Herst.-Nr.: 790252A9 EAN/GTIN: 4250633324974 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/anthrazitgrau.
Jeder Fachboden belastbar mit 110 kg. Ideal für mittelschwere Lagergüter. Inklusive vier verzinkter Fachböden.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder. Vier verzinkte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Höhenausgleichschrauben (15 mm).
Ihr Vorteil Hohe Fachboden- und Gehäusetraglast - die wirtschaftliche Lösung, wenn Sie auch schwerere Teile aufbewahren müssen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 500 mm | Konstruktion: | geschweißt | Gehäusetraglast: | 700 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, mauser, 659125 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,32* | € 418,20* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,75* | € 420,02* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,25* | € 428,72* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,37* | € 449,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,73* | € 451,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|