Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm lichtgrau/enzianblau 4 BD MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449722
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790253AB
EAN/GTIN:
     4250633318096
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 110 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,51*
€ 509,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,79*
€ 510,34*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,92*
€ 520,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 537,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,76*
€ 539,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,18*
€ 584,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,17*
€ 584,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 472,91*
€ 562,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77903084
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.