Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank, verzinkt, Traglast 110 kg, BxT 950 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank
Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-523112
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77903084
EAN/GTIN:
     4250633321089
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank, verzinkt, Traglast 110 kg, BxT 950 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Materialschrank, Materialschrank Fachboden, mauser fach-boden, fachboden stahl, fachboden, mauser, 523112 49, Fachböden, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.