Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H440xB580xT650mm lichtgrau/enzianblau 3 Schubl.Einfachauszug RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456451
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-L2.1A.11
EAN/GTIN:
     4040376212511
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiertWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werktisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 60, 1 x 120, 1 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
3
Tiefe:
650 mm
Höhe:
440 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,47*
€ 426,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,37*
€ 427,07*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,32*
€ 427,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,00*
€ 428,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 428,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,80*
€ 473,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,19*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,09*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,61*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,88*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 53,93*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.