Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche grau blau 4Schubl.1Tür fahrb.absenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455388
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8470A2-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376181190
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 4 Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss · 1 Tür 540 mm · 1 FachbodenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 2 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 540 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,11*
€ 1.248,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,97*
€ 1.249,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,36*
€ 1.249,90*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.148,37*
€ 1.275,93*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,20*
€ 1.307,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,66*
€ 1.485,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,26*
€ 1.468,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.234,25*
€ 1.468,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.234,24*
€ 1.468,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,53*
€ 1.410,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.185,52*
€ 1.410,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.185,51*
€ 1.410,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.185,49*
€ 1.410,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.185,48*
€ 1.410,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,00*
€ 1.373,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,11*
€ 1.337,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 117,74*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,31*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,13*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,03*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,23*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,00*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.