Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039632, Werkbank Modell 8470 1250x700x880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783216
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8470A2-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376181190
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039632, Absenkbare Werkbank, 4 Schubladen, 1 Tür Diese Werkbänke sind absenkbar. , Ausführung: 4 Schubladen L 2x90, 2x180 mm, 1 Tür 1x540 mm, dahinter 1 Fachboden , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100kg, Auszug ca. 90 % , Türen: mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° , Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1250x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8470A2-127B4F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,79*
€ 1.241,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,13*
€ 1.242,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,12*
€ 1.242,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,87*
€ 1.268,70*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,73*
€ 1.300,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,70*
€ 1.509,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,68*
€ 1.491,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,37*
€ 1.435,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,03*
€ 1.399,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,87*
€ 1.361,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,45*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,32*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,96*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,35*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,94*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,90*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,46*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,87*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.