Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv grau blau 3 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455373
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A2-077B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376127846
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 3 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 699,36*
€ 799,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,81*
€ 821,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,92*
€ 827,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,48*
€ 827,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,65*
€ 1.032,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,54*
€ 1.228,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,48*
€ 1.222,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.027,47*
€ 1.222,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.027,46*
€ 1.222,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,23*
€ 1.175,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 988,22*
€ 1.175,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 988,21*
€ 1.175,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 988,20*
€ 1.175,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 988,19*
€ 1.175,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,07*
€ 1.155,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,65*
€ 1.107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,51*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,69*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,90*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.