Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT700xH880mm Buche massiv grau blau 1 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455364
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-107B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376991393
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schublade mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, abschließbar mit Zylinderschloss, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Griffleisten mit BeschriftungsleisteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,69*
€ 627,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,23*
€ 627,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,88*
€ 627,78*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,41*
€ 636,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,36*
€ 651,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,19*
€ 746,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,60*
€ 725,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,59*
€ 725,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 609,57*
€ 725,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,12*
€ 696,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 585,10*
€ 696,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 585,07*
€ 696,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,70*
€ 677,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,69*
€ 650,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,95*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,37*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,43*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,23*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,24*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,49*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,18*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,55*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.