Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar m.Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455356
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989406
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer LastWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Ausstattung:
mit Fachboden
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,59*
€ 603,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,69*
€ 604,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,44*
€ 604,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,97*
€ 611,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,90*
€ 625,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,84*
€ 698,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,82*
€ 698,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 586,81*
€ 698,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 575,24*
€ 684,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 575,22*
€ 684,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,95*
€ 668,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,59*
€ 618,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,28*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,03*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 129,10*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,37*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,63*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,62*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,27*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 468,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 763,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.