Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H800xB564xT725mm 2 x 100,1 x 200,1 x 300mm lichtgrau Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141454225
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14371020
EAN/GTIN:
     7612269000344
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code LockWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werkbank
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schließsystem:
Key
Ausführung:
Vollauszug Keylock
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
725 mm
Höhe:
800 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,90*
€ 693,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,48*
€ 693,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,54*
€ 703,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,94*
€ 727,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,93*
€ 913,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,66*
€ 1.087,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,40*
€ 1.081,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,39*
€ 1.080,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 908,38*
€ 1.080,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,49*
€ 1.043,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 876,48*
€ 1.043,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 876,47*
€ 1.043,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 876,46*
€ 1.042,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 876,45*
€ 1.042,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,93*
€ 973,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 48,85*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,98*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 9,80*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 12,94*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 15,67*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,01*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 10,27*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,72*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 8,03*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,89*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,17*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 19,71*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 21,00*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.