| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141453942 Herst.-Nr.: 999.115.0433 EAN/GTIN: 4014641021207 |
| |
|
| | |
| standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 86 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ablageböden: 1 Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 170 mm | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Fronten: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 2000 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 2 | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 890 mm | Marke: | ANKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,84* | € 847,37* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 762,61* | € 851,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,94* | € 890,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,10* | € 894,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 884,36* | € 986,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|