Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BL B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 1 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9141453924
Herst.-Nr.:
     999.115.0357
EAN/GTIN:
     4014641020392
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm· hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 86 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 170 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
ANKE
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,80*
€ 658,52*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,01*
€ 661,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,23*
€ 695,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,88*
€ 698,07*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 643,12*
€ 743,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,44*
€ 827,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,87*
€ 794,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,23*
€ 709,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 641,12*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 770,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 709,36*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 780,17*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 581,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 720,38*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 599,07*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 734,27*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 403,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 319,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 455,96*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 444,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.