| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.205.0001 EAN/GTIN: 4014641197315 |
| |
|
| | |
| B 1045 x T 85 x H 35 mm · 24 V/48 Watt, 5200-5700 K · Lieferung inkl. Montageschiene für Werkbankaufbau Weitere Informationen: | | Breite: | 1045 mm | passend für: | Geräteschiene B 1500 mm | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | LED | Leistung: | 48 W | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, led arbeitslampe 24v, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitsplatzbeleuchtungen, Arbeitsplatzleuchten, Packtischlampe, Werktischlampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,28* | € 348,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,12* | € 393,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,83* | € 395,09* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,08* | € 509,03* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 503,95* | € 583,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|