| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140456421 Herst.-Nr.: 62.641.020 EAN/GTIN: 4047417507612 |
| |
|
| | |
| stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1023 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | Sichtfenster-Flügeltüren | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 1000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, aufsatzschrank h1000xb1023xt725mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Aufsatzschränke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,56* | € 727,99* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,75* | € 731,30* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 663,82* | € 749,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,08* | € 750,51* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,57* | € 768,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|