Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtblau/lichtblau Sichtfenster-Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456420
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.641.010
EAN/GTIN:
     4047417507605
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
Sichtfenster-Flügeltüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,30*
€ 721,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,64*
€ 736,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,33*
€ 739,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,92*
€ 744,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,22*
€ 762,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,65*
€ 880,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,61*
€ 869,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,60*
€ 869,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 730,58*
€ 869,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,05*
€ 846,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 711,04*
€ 846,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 711,01*
€ 846,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 711,00*
€ 846,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,33*
€ 781,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.