Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden B918xT612mm lichtblau Trgf.200kg f.Schubladenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456025
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.224.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
B 918 x T 612 x H 75 mm · Stahlblech pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg · verstellbar im 25 mm RasterWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Schubladenregal
Weitere Informationen:
Breite:
918 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Tiefe:
612 mm
Höhe:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Schubladenschrank-Auszugboden, auszugboden lista, auszugboden lagerregal, Auszugböden, Regalauszugsboden, Regalauszugsböden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,29*
€ 246,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,77*
€ 259,27*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 259,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 273,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,65*
€ 274,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.493,84*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 2.174,04*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.611,23*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.828,18*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.961,92*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.641,77*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 3.083,95*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 2.296,77*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.594,23*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 2.012,88*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.298,48*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.729,50*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.898,70*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.332,27*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.291,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.