| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492322 Herst.-Nr.: F319850101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für die Außenlagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten · erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes · zugelassen für die Lagerung aller gewässergefährdenden und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · einzigartige Konstruktion mit Statik · Dach-Schneelast 1,0 kN/m² · max. Windlast auf Wand: w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m² · Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts · Außenwandlackierung in den Standardfarbtönen RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 und 9002 · Sonder- und Leuchtfarben auf AnfrageAusführungenLagercontainer für die aktive/passive Lagerung, (Vorteile der permanenten Eigenbelüftung gegenüber technischer Belüftung mit Ventilatoren: wartungsfrei, keine Reparaturen, keine Betriebskosten, unabhängig von Stromanschlüssen)! für nicht entzündbare Medien aller gewässergefährdenden GHS-KategorienWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: ohne Kranäufhängung· Modul: 3· Leergewicht: 1820kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 2 x 1480 l | Ausführung: | zerlegt | Oberfläche: | verzinkt | Außentiefe: | 4340 mm | Türposition: | 3 | Außenhöhe: | 2300 mm | Außenbreite: | 5080 mm | Innentiefe: | 4200 mm | Innenhöhe: | 2000 mm | Gefahrenklasse: | gem. GHS 1-4 | Innenbreite: | 5000 mm | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.687,71* | € 12.046,03* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.687,72* | € 12.046,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.693,56* | € 12.051,86* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 11.718,42* | € 12.076,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12.965,51* | € 13.320,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|