Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer-Kombination B5080xT4340xH2300mm zerlegt gem.GHS 1-4 Vol.2 x 1480l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9131492322
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F319850101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
für die Außenlagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten · erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes · zugelassen für die Lagerung aller gewässergefährdenden und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · einzigartige Konstruktion mit Statik · Dach-Schneelast 1,0 kN/m² · max. Windlast auf Wand: w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m² · Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts · Außenwandlackierung in den Standardfarbtönen RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 und 9002 · Sonder- und Leuchtfarben auf AnfrageAusführungenLagercontainer für die aktive/passive Lagerung, (Vorteile der permanenten Eigenbelüftung gegenüber technischer Belüftung mit Ventilatoren: wartungsfrei, keine Reparaturen, keine Betriebskosten, unabhängig von Stromanschlüssen)! für nicht entzündbare Medien aller gewässergefährdenden GHS-KategorienWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: ohne Kranäufhängung· Modul: 3· Leergewicht: 1820kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
2 x 1480 l
Gefahrenklasse:
gem. GHS 1-4
Innenbreite:
5000 mm
Marke:
SÄBU
Ausführung:
zerlegt
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
4340 mm
Türposition:
3
Außenhöhe:
2300 mm
Außenbreite:
5080 mm
Innentiefe:
4200 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.687,71*
€ 12.050,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.687,72*
€ 12.050,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.693,56*
€ 12.056,03*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.718,42*
€ 12.080,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.965,51*
€ 13.324,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.324,35*
€ 15.855,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.227,44*
€ 15.740,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.007,36*
€ 15.478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.965,51*
€ 15.428,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F51988
ab € 851,10*
Zubehör
SÄBU
F1904
ab € 147,37*
Zubehör
SÄBU
F1180
ab € 340,27*
Zubehör
SÄBU
F1181
ab € 337,68*
Zubehör
SÄBU
F1182
ab € 483,51*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,61*
Zubehör
SÄBU
F1906
ab € 224,58*
Zubehör
SÄBU
1935
ab € 1.044,57*
Zubehör
SÄBU
F1941
ab € 859,73*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 425,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.