| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467552 Herst.-Nr.: AW1000 VERZINKT EAN/GTIN: 4052462000292 |
| |
|
| | |
| zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · ohne Abfüllaufsatz · Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 180kg· Abfüllaufsatz: ohne Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 1000 l | Farbe: | silber | Breite: | 1460 mm | Länge: | 1460 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | max. Anzahl IBC/KTC: | 1 x KTC/IBC | Material: | Stahlblech | Höhe: | 630 mm | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000 l l1460xb1460xh630mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,63* | € 758,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 697,92* | € 761,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,81* | € 782,96* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,62* | € 787,09* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 878,74* | € 946,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|