Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Grundregal 4 Wannenböden BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466834
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3019/4E
EAN/GTIN:
     4052462023796
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
für Kleingebinde · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Ausstattung:
4 Wannenböden
Gitterroste:
-
Wannenböden à 30 l:
4
Ausführung:
Grundregal
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, grund regal, auffangwanne kleingebinderegal 30 liter, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,69*
€ 561,70*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,17*
€ 565,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,85*
€ 620,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,83*
€ 623,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,89*
€ 627,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,35*
€ 738,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,10*
€ 711,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,61*
€ 694,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 583,60*
€ 694,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 583,56*
€ 694,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,36*
€ 684,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
14745
ab € 144,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.