Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Grundregal 4 Wannenböden BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9130466834
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3019/4E
EAN/GTIN:
     4052462023796
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
für Kleingebinde · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Ausstattung:
4 Wannenböden
Gitterroste:
-
Wannenböden à 30 l:
4
Ausführung:
Grundregal
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, grund regal, auffangwanne kleingebinderegal 30 liter, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,82*
€ 566,20*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,75*
€ 568,88*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,26*
€ 623,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,38*
€ 627,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,92*
€ 631,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,19*
€ 746,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,32*
€ 728,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,66*
€ 706,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,38*
€ 659,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
14745
ab € 144,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.