Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 140l GFK m.verz.Stahlgitterr.o.Befestigungswinkel L1200xB800xH190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466194
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7963
EAN/GTIN:
     4052886115985
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangvolumen 150 l · aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit hoher chemischer Beständigkeit und Stabilität · UV-stabil · durch Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden · bei geringem Eigengewicht (ca. 9 kg) auf Europalettenmaß abgestimmt · Befestigung auf der Palette über Befestigungswinkel an den Palettenaußenseiten · für 2 x 150-Liter- oder 6 x 60-Liter-Fässer geeignet · Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark gewässergefährdenden Stoffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verzinktem Stahlgitterrost ohne Befestigungswinkel
Auffangvolumen:
140 l
Gesamthöhe:
190 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Material:
GFK
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Palettenauffangwannen, Tropfschale
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,68*
€ 264,02*
4 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,35*
€ 265,31*
16 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,52*
€ 290,37*
17 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 300,61*
Lager 2431
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,73*
€ 430,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,70*
€ 479,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
6875
ab € 259,43*
Sonstiges
CEMO
6882
ab € 161,11*
Sonstiges
CEMO
7717
ab € 137,61*
Sonstiges
CEMO
7086
ab € 93,93*
Sonstiges
CEMO
5113
ab € 127,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.