Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Boden-Auffangwanne, 2 x 200-l-Fass, mit Zulassung, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-754687
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6882
EAN/GTIN:
     4052886118078
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Boden-Auffangwanne, 2 x 200-l-Fass, mit Zulassung, ohne Gitterrost.

Für 60- und 200-Liter-Fässer. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosionsbeständig, direkt auf dem Boden abstellbar. Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 sowie brennbarer Flüssigkeiten (Flammpunkt >55 °C). Auch im flächendeckenden Verbund aufstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
1280 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
270 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, CEMO, 754687 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 201,19*
Lager 103
40
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 202,14*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 211,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 212,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 212,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 126,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.