Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 100l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450471
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825057
EAN/GTIN:
     4023122268925
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
ovale Form · weiß · Schraubdeckel Ø 200 mm · Auslaufstutzen Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · Füllstand von Außen gut sichtbar · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: oval
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
410 mm
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
650 mm
Marke:
GRAF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 101,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,20*
€ 101,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 103,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,34*
€ 105,99*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 169,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,85*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,05*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,82*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 22,04*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,18*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,26*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,08*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
Zubehör
Otto Graf
862084
ab € 135,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.