Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH590mm grau hoch CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450181
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4052886099599
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
490 mm
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
hoch
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,59*
€ 171,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 172,43*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 193,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 195,08*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,69*
€ 260,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 403,95*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,83*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.325,87*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,90*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,49*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,42*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,83*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,73*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,75*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 144,35*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,19*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 95,09*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,67*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 530,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.