Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH5
GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116065
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4052886099599
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
490 mm
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
hoch
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,39*
€ 170,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 171,36*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 192,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 193,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 195,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,48*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 560,23*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.322,76*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,83*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 160,52*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,91*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,32*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,30*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,58*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,56*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,26*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,26*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,83*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.