Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 550l Innenmaße L1180xB830xH620mm grün CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450110
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1147
EAN/GTIN:
     4052886109755
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität.
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
620 mm
Gewicht:
19 kg
Farbe:
grün
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,47*
€ 335,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,41*
€ 336,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,62*
€ 343,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,71*
€ 343,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,54*
€ 428,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,39*
€ 488,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 410,37*
€ 488,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,52*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,13*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.323,32*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,77*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,95*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,99*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,99*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,22*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,35*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,91*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,44*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,61*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,21*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,52*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 530,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.