Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 550l Innenmaße L1180xB830xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 550l Innenmaße L1180xB830xH
GFK-Behälter 550l Innenmaße L1180xB830xH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341455
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1147
EAN/GTIN:
     4052886109755
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität.
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
620 mm
Gewicht:
19 kg
Farbe:
grün
Marke:
CEMO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 332,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,88*
€ 334,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,23*
€ 340,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,18*
€ 340,86*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 343,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,27*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,88*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.326,31*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,62*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 158,96*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,65*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 252,44*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,09*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,39*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 144,26*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,02*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,34*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,89*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,72*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.