Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm Stahlbl.feuerrot Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452238
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-06-05
EAN/GTIN:
     4251572702885
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 kg
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
835 mm
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
12000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Abstand Kranösen L3:
1035 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,55*
€ 548,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,70*
€ 549,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,02*
€ 550,48*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,55*
€ 652,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,35*
€ 647,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,34*
€ 647,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 539,50*
€ 642,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 539,48*
€ 641,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,55*
€ 567,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,15*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 299,61*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,09*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,12*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 189,52*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,13*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 299,59*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 255,37*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 369,27*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,74*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 279,14*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 299,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 299,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 349,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.