Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm verz.Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452209
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-02-42
EAN/GTIN:
     4251572702694
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 10000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,20*
€ 417,96*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 369,88*
€ 418,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,93*
€ 424,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,05*
€ 452,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,36*
€ 454,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,96*
€ 497,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,23*
€ 483,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 330,52*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 302,34*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 435,17*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,35*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,05*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,66*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 301,42*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 256,81*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 325,02*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 279,87*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 401,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.