Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452168
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-10-05
EAN/GTIN:
     4251572701888
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 5000kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
33 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,77*
€ 465,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,30*
€ 466,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,71*
€ 467,15*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,65*
€ 554,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,63*
€ 546,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 459,58*
€ 546,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 221,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-03-04
ab € 236,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-03-05
ab € 236,95*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-03-01
ab € 238,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-03-02
ab € 237,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-03-42
ab € 326,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.