Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm verz.Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452024
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-03-42
EAN/GTIN:
     4251572700348
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
33 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,49*
€ 343,43*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 344,09*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 306,2384*
€ 351,3284*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,45*
€ 408,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 409,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,10*
€ 478,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 214,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 212,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 213,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 212,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 215,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 212,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 213,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 211,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 270,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 256,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 253,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 240,14*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 252,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 238,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 253,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.