Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0m³ L1040xB1845xH1445mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444321
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 LACK.-3000
EAN/GTIN:
     4052462007383
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
232 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1445 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,14*
€ 1.030,95*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,05*
€ 1.035,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,48*
€ 1.063,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,25*
€ 1.063,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,68*
€ 1.119,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,56*
€ 1.332,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,28*
€ 1.304,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.096,27*
€ 1.304,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.096,26*
€ 1.304,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,54*
€ 1.264,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.062,53*
€ 1.264,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.062,52*
€ 1.264,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.062,51*
€ 1.264,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.062,50*
€ 1.264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,68*
€ 1.253,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,68*
€ 1.247,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,37*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,14*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 576,89*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 573,02*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,28*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,71*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 660,09*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,87*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,44*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 707,95*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,40*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.029,95*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,91*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,76*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.125,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.