Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1000xB1800xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444319
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007352
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
218 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1145 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,40*
€ 1.159,83*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,03*
€ 1.165,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,50*
€ 1.193,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,50*
€ 1.193,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,58*
€ 1.544,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,61*
€ 1.838,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,80*
€ 1.813,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.523,79*
€ 1.813,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.523,78*
€ 1.813,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,83*
€ 1.768,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.485,82*
€ 1.768,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.485,81*
€ 1.768,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.485,80*
€ 1.768,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.485,79*
€ 1.768,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,57*
€ 1.749,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,58*
€ 1.733,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,82*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,49*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,21*
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 283,69*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 362,17*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.