Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 6 Scharnieren Nutz-H.200mm 4St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9120487655
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     FRA005
EAN/GTIN:
     4250690701978
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
aus 100% PE/PP-Recycling-Kunststoff · durch 6 Scharniere platzsparend auf Palettenmaß faltbar · Rahmenstärke 20/25 mm · geeignet für Paletten im Euromaß 1200 x 800 mm · VE = 4 StückWeitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 20/25mm· Rahmenhöhe: 218mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Scharnieren
Nutzhöhe:
200 mm
für Palettenbreite:
800 mm
Gewicht:
5,2 kg
Farbe:
schwarz
Material:
PE/PP-RE
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
200 mm
Auflast:
600 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 57,63*
Lager 2431
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 57,63*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 58,58*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 61,00*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 63,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 28 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 32 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 230,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.