Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Palettengröße 1000x800mm TPE Bereifung Trgf.750kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9120444151
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22800
EAN/GTIN:
     4017976228006
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · 4 Fangecken · pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 50 mm · Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 500 kg Tragfähigkeit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Standard-Bereifung für mittlere Belastung, geräuscharmer Lauf 1050 kg Tragfähigkeit Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hoch chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche 1200 kg Tragfähigkeit Elastic-Vollgummi Bereifung, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche Ladehöhe 280 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ladebreite: 810mm· Ladehöhe: 280mm· Material: Winkelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
33 kg
Bereifung:
TPE
für Palettengröße:
1000 x 800 mm
Ladelänge:
1010 mm
Rollenbreite:
40 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 184,86*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 185,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 189,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 168,50*
€ 196,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,56*
€ 225,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 104,94*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,09*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 99,87*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.