Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22800
EAN/GTIN:
     4017976228006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1055
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,27*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 99,70*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.