Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2330mm m.Rand Trgf.3220kg/Paar Fahrrinnenbreite 226mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446324
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.005
EAN/GTIN:
     4045012002884
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 3220 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2330 mm
Tragfähigkeit:
3220 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
510-640 mm
Fahrrinnenbreite:
226 mm
Gewicht:
19 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 308,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,27*
€ 308,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,84*
€ 309,98*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 328,03*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 818,46*
€ 891,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 891,33*
€ 1.060,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 875,37*
€ 1.041,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 875,36*
€ 1.041,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 875,35*
€ 1.041,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 839,43*
€ 998,92
pro Paar
ab 6 Paar
€ 839,42*
€ 998,91
pro Paar
ab 7 Paar
€ 839,41*
€ 998,90
pro Paar
ab 8 Paar
€ 839,40*
€ 998,89
pro Paar
ab 9 Paar
€ 839,39*
€ 998,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 826,90*
€ 984,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 818,46*
€ 973,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,57*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,48*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,36*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,30*
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 656,72*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 682,81*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 774,95*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 753,81*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 82,98*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,07*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 235,29*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 130,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.