Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm m. Schutzrand
Artikel-Nr.:
     4012-619363
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     11000005
EAN/GTIN:
     4045012002884
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene mit und ohne Schutzrand

GS-geprüfte Sicherheit
Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
Mit und ohne Schutzrand.
Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.


Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rand
Länge:
2330 mm
Tragkraft kg/Paar:
2790
Höhendifferenz:
510-640 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht kg/Stück:
17
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307835, Alu-Verladeschienen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 305,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,80*
€ 305,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,82*
€ 307,31*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,00*
€ 325,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 333,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,93*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,14*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,86*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,35*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,25*
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 656,00*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 683,16*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 778,88*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 753,90*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,25*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 109,98*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,57*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 131,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.