Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.1980mm m.Rand Trgf.2150kg/Paar Fahrrinnenbreite 245mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446319
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.002
EAN/GTIN:
     4045012000088
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 2150 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
1980 mm
Tragfähigkeit:
2150 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
430-540 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht:
12 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 193,49*
€ 229,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 193,73*
€ 229,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 195,33*
€ 230,77*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,26*
€ 244,94*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 581,77*
€ 651,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 651,85*
€ 775,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 635,77*
€ 756,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 635,76*
€ 756,55
pro Paar
ab 4 Paar
€ 635,75*
€ 756,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 617,11*
€ 734,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 617,10*
€ 734,35
pro Paar
ab 7 Paar
€ 617,09*
€ 734,34
pro Paar
ab 8 Paar
€ 617,08*
€ 734,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 617,07*
€ 734,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 602,58*
€ 717,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 581,77*
€ 692,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,57*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,48*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,36*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,30*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 339,96*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 465,44*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.783,13*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.790,32*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.704,44*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 82,98*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,07*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 235,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.