Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.1980mm o.Rand Trgf.2150kg/Paar Fahrrinnenbreite 245mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446316
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.01.002
EAN/GTIN:
     4045012000354
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 2150 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
1980 mm
Tragfähigkeit:
2150 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
430-540 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht:
12 kg/St.
Ausführung:
ohne Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 227,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 227,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 196,08*
€ 228,57*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 242,77*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 584,27*
€ 645,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 645,94*
€ 768,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 630,53*
€ 750,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 630,52*
€ 750,32
pro Paar
ab 4 Paar
€ 630,51*
€ 750,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 613,29*
€ 729,82
pro Paar
ab 6 Paar
€ 613,28*
€ 729,80
pro Paar
ab 7 Paar
€ 613,27*
€ 729,79
pro Paar
ab 8 Paar
€ 613,26*
€ 729,78
pro Paar
ab 9 Paar
€ 613,25*
€ 729,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 600,07*
€ 714,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 584,27*
€ 695,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,42*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,36*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,65*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,78*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,54*
Ähnlich
Altec
080.00.010
ab € 555,09*
Ähnlich
Altec
080.01.010
ab € 556,95*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,60*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 175,01*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,87*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 215,16*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,87*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.