Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.1620mm o.Rand Trgf.2630kg/Paar Fahrrinnenbreite 245mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446315
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.01.000
EAN/GTIN:
     4045012000330
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 2630 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
1620 mm
Tragfähigkeit:
2630 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
350-440 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht:
10 kg/St.
Ausführung:
ohne Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 206,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 206,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 207,77*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 219,93*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 522,15*
€ 586,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 586,78*
€ 698,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 573,67*
€ 682,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 573,66*
€ 682,66
pro Paar
ab 4 Paar
€ 573,65*
€ 682,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 555,52*
€ 661,07
pro Paar
ab 6 Paar
€ 555,51*
€ 661,06
pro Paar
ab 7 Paar
€ 555,50*
€ 661,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 555,49*
€ 661,03
pro Paar
ab 9 Paar
€ 555,48*
€ 661,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 545,82*
€ 649,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 522,15*
€ 621,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,57*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,48*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,36*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,30*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 339,96*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 465,44*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.783,13*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.790,32*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.704,44*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 82,98*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,07*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 235,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.