Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.150kg Hubber.265-755mm Bügel anklappbar FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443370
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6831
EAN/GTIN:
     4017976068312
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · mit anklappbarem Rohrschiebebügel · Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben · Betätigung über Fußpedal · Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen · Plattform 50 mm hoch · Polyurethanbereifung · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Rad-Ø: 100mm· Ausstattung: Schiebebügel anklappbar· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
265-755 mm
Tischflächenbreite:
450 mm
Hub je Pedaltritt:
22 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Tischflächenlänge:
700 mm
Gesamtlänge:
930 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,59*
€ 392,98*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 351,40*
€ 396,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,50*
€ 403,93*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 369,02*
€ 415,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,72*
€ 496,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,48*
€ 547,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.