| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9111443340 Herst.-Nr.: 1301020SHWD15X EAN/GTIN: 4260667991493 |
| |
|
| | |
| für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten · Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg · Heben mit hydraulischer Fußpumpe · Senken mit justierbarem Hydraulikventil · robuste Profilstahl/stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002 · Schiebebügel aus Stahlrohr · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Doppelschere· Bauhöhe: 921mm· Farbe: rot· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 150 kg | Hubbereich: | 302-1100 mm | Gewicht: | 64 kg | Tischflächenbreite: | 450 mm | Nutzhub: | 798 mm | Gesamtbreite: | 450 mm | Tischflächenlänge: | 700 mm | Gesamtlänge: | 773 mm | Marke: | SCHEFER MIETSTAPLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,21* | € 426,11* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,31* | € 428,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,38* | € 480,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,27* | € 481,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,85* | € 499,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|