Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen SHW Trgf.1000kg Hubber.380-1000mm Einfachschere SCHEFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443334
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301010SHW100
EAN/GTIN:
     4260667991417
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten · Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg · Heben mit hydraulischer Fußpumpe · Senken mit justierbarem Hydraulikventil · robuste Profilstahl/stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002 · Schiebebügel aus Stahlrohr · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Einfachschere· Bauhöhe: 980mm· Farbe: rot· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
380-1000 mm
Gewicht:
140 kg
Tischflächenbreite:
510 mm
Hub je Pedaltritt:
82
Nutzhub:
620 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Tischflächenlänge:
1016 mm
Gesamtlänge:
1346 mm
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,73*
€ 648,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,42*
€ 698,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,74*
€ 707,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,38*
€ 710,00*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 654,98*
€ 738,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,59*
€ 771,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,31*
€ 752,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,30*
€ 752,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,29*
€ 752,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,59*
€ 728,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 612,58*
€ 728,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 612,56*
€ 728,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 612,55*
€ 728,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 612,54*
€ 728,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,25*
€ 716,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,73*
€ 679,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.