Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen SHW Trgf.800kg Hubber.420-1000mm Einfachschere SCHEFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443333
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301010SHW80X
EAN/GTIN:
     4260667991455
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten · Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg · Heben mit hydraulischer Fußpumpe · Senken mit justierbarem Hydraulikventil · robuste Profilstahl/stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002 · Schiebebügel aus Stahlrohr · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Einfachschere· Bauhöhe: 996mm· Farbe: rot· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hubbereich:
420-1000 mm
Gewicht:
115 kg
Tischflächenbreite:
510 mm
Hub je Pedaltritt:
70
Nutzhub:
580 mm
Gesamtbreite:
510 mm
Tischflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1150 mm
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,12*
€ 614,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,06*
€ 618,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,85*
€ 623,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,96*
€ 625,98*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 578,67*
€ 659,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,78*
€ 717,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,30*
€ 694,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 583,29*
€ 694,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 583,28*
€ 694,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 583,26*
€ 694,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.