Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachformhubtisch U-förmige Plattf.Trgf.1000kg Hub 80-900mm Tisch L1350xB1080mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443194
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     TUL1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
flach scherenhubtisch
U-förmige Plattform mit äußerst geringer Bauhöhe · speziell konzipiert für den rationellen Umgang mit Gabelhubwagen · Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010 · Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion · Senkgeschwindigkeit einstellbar · mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern · elektromagnetisches Rohrbruch sicherheitsventil außen an den Zylindern · umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion · Überdruck- und Konstantflussventil · Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1 · Betriebsspannung 400 VWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhub: 820mm· Hubanzahl: 5-6St./h· Ausführung: U-förmige Plattform· Betriebsspannung: 400V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Tischlänge:
1350 mm
Hubzeit ca.:
13 s
Hubbereich:
80-900 mm
Bauhöhe:
80 mm
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002 / signalorange, RAL 2010
Material:
Stahl
Tischbreite:
1080 mm
Leistung:
0,75 kW
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.098,28*
€ 6.336,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.100,59*
€ 6.342,16*
56 Tage
24
Frei Haus
ab € 6.116,51*
€ 6.354,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.113,95*
€ 6.367,51*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.336,05*
€ 7.539,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.242,04*
€ 7.428,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.242,03*
€ 7.428,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.242,02*
€ 7.428,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.120,68*
€ 7.283,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.120,67*
€ 7.283,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6.120,66*
€ 7.283,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.120,65*
€ 7.283,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.120,64*
€ 7.283,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.098,28*
€ 7.256,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.