Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Trgf.200kg m.Aluminiumplattform Hubber.110-1690mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443132
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87677-BE
EAN/GTIN:
     7340092801950
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
robustes Universalfahrgestell mit 4 Lenkrollen, vorne Zwillingsbereifung · Plattformgröße 500 x 500 mm · Soft-Start · einfache Bedienbarkeit · Hubsäule aus eloxiertem Aluminium · Führungen mit hochwertigen Kugellagern · robuste Aluminiumplattform · leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · 24V-Akku mit äußerst langer Standzeit · wartungsfreier, stahlverstärkter Zahnriemen · geringe Geräuschentwicklung · Lastschwerpunkt 400 mm · Ladegerät inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Batterie: 24/9 V / Ah· Ausführung: mit Aluminiumplattform· Ladegerät: 24/3V/A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Hubbereich:
110-1690 mm
Gesamtlänge:
874 mm
Gesamtbreite:
535 mm
Gewicht:
65 kg
Gesamthöhe:
1970 mm
Hubgeschwindigkeit:
125 mm/s
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.447,81*
€ 6.639,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.637,73*
€ 6.830,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.661,95*
€ 6.861,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.898,62*
€ 7.091,92*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.830,82*
€ 8.026,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.091,92*
€ 8.439,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.010,14*
€ 8.342,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.010,13*
€ 8.342,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.010,12*
€ 8.342,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.918,03*
€ 8.232,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.918,02*
€ 8.232,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6.918,01*
€ 8.232,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.918,00*
€ 8.232,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.917,99*
€ 8.232,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.898,62*
€ 8.209,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.