Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1200xB800mm schiefergrau Trgf.600kg elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9110460067
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9403
EAN/GTIN:
     4017976494036
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
elektrisch leitfähig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg· Gewicht: 61kg· Rad-Ø: 200mm· Gestell: Stahlrohr· Bereifung: TPE-ESD· Gesamtbreite: 809mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1397mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
276/908 mm
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Gesamthöhe:
908 mm
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen bis 600 kg, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,14*
€ 594,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,37*
€ 594,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,29*
€ 594,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,29*
€ 597,61*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,74*
€ 723,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,14*
€ 860,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,30*
€ 850,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 714,28*
€ 849,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 701,87*
€ 835,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 701,86*
€ 835,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 701,85*
€ 835,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,74*
€ 806,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,31*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,82*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.